HPBR0707-005NB  KW10 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ 10614948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)- 注文コード10614948 品番HPBR0707-005NB KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,440
この商品は厚さ・内容量など179種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 トラスコ品番549-5351 厚さ(mm)- 材質(本体)KW10 穴径(Φmm)- 寸法H(mm)6.2 寸法L1(mm)80 寸法a(mm)- 寸法F(mm)6.45 寸法S(mm)0.5 寸法D(Φmm)7 内接円直径(Φmm)- 刃幅(mm)- 寸法L2(mm)25 寸法W(mm)- 勝手右勝手 寸法L3(mm)12 最小加工径(Φmm)7 コーナー半径(mm)0.05(-0.02〜0) 穴の有無- 角度θ(°)- チップ形状- 穴の形状- チップブレーカ- コーナー数- ブレーカ適合領域- 寸法CW(mm)- 逃げ角(°)- 寸法CDX(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10614948 HPBR0707-005NB KW10 10615343 EZBR075070-005NB PR1225 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 1本 2,398 税込2,638 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする