印刷プレビュー

BLコンビネーション(TD18)

画像準備中
取扱い終了 代引不可
商品レビューを投稿する
注文コード
10691247
品番
TD18-T4-DG00
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥14,850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  48  種類のバリエーションがあります
オプション
オプションなし
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
1.03
使用温度範囲(℃)
プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
プラスチックボウル/1.03
滴下最小流量(l/min(ANR))
30(油)
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)
低圧用/0.02〜0.41
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品
ボウル・ドレン弁
プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付
ドレン貯容量(cm3)
51
オイル貯容量(cm3)
121

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。