印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ワンタッチスライド丁番 230 プッシュオープンタイプ

230-U26/0T ワンタッチスライド丁番 230 プッシュオープンタイプ スガツネ(LAMP) 10701381
 
230-U26/0T ワンタッチスライド丁番 230 プッシュオープンタイプ スガツネ(LAMP) 10701381   230-U26/0T ワンタッチスライド丁番 230 プッシュオープンタイプ スガツネ(LAMP) 10701381   230-U26/0T ワンタッチスライド丁番 230 プッシュオープンタイプ スガツネ(LAMP) 10701381
商品レビューを投稿する
注文コード
10701381
品番
230-U26/0T
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥388
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥359

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
扉が開く方向に力が働く、スライド丁番です。
ラッチまたはマグネット仕様と併用して、つまみ・ハンドルなしで扉を開くプッシュオープン仕様で使います。
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
93
適合かぶせ量(mm)
-
推奨扉厚(mm)
15〜20
仕様
インセット扉用
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
注意
※必ず、ラッチまたはマグネット仕様を併用してください。
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(6種):230-P4W-30T 230-P4W-30T+5 230-P4W-32T 230-P4W-32T+5 230-P6WT 230-P6WT+5 のいずれかをお選び下さい。
RED BOOK VOL.15春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 352

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。