印刷プレビュー

儀助両口玄能

- 儀助両口玄能 儀助 10718364
(9件の商品レビュー)
注文コード
10718364
品番
-
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥744
販売価格(税別)
¥689

 
お気に入りに追加
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
303
材質(柄部)
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
225(頭)
頭部形状
頭部幅(mm)
75
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 450

平均満足度:3.00  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 金属たたきに。

一発で頭が飛び、危険!
頭の差し込み方が全くダメ。
改善しないとケガします。

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-28]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 不良品

板張りのために6本購入しました。6本の内4本の「ハンマーヘッド」が数回叩いただけで外れました。
ケガはしませんでしたが、子どもたちもいたので、危なかったです・・・。
この商品を、このまま販売していても大丈夫ですか?

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-23]

満足度:

用途: 床張り

両口となっているのが良い。最初は平坦な面で釘を打ちつけて、途中は少し凸になっている面で打ち付けることで周囲の木材を凹ませることなく釘打ちができる。

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-02]

満足度:

用途: 授業で釘打ちをするときに使っています。

中学生の手の大きさにちょうどあいます。重さも軽めで使い心地バッチリです。

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-28]

満足度:

用途: 日曜大工

価格もサイズも申し分無しですが、打刻面がやや湾曲しているのが残念。

女性も使用できる重さなので、家内も重宝しています。

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-25]

満足度:

用途: ポンチ作業

特にハンマーに拘りはありませんが、心なしか扱いやすいです。
価格も安いですので満足しています。

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-16]

満足度:

用途: 仕事

粗悪品

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-09]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 釘打ち、薄い金属の曲げ作業等

ハンマーヘッドがエポキシ接着剤で固定されているが、2〜3回金属板を叩いたら外れた。
外れたヘッドは手元ではない方向に飛ぶので危険。

これは注文コード10718364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。