※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質コーティング トラスコ品番518-0902 注文コード10735375 品番GIQR8-0.85-0.00 IC528
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など118種類から選べます 他の種類を見る
材質コーティング 仕様右勝手 トラスコ品番518-0902 幅(mm)0.85 ノーズ半径R(mm)0.00 加工深さ(mm)1.2
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする