DCH-150EN 手動式油圧圧着工具(早送り機能付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735496

手動式油圧圧着工具(早送り機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4点組) 注文コード10735496 品番DCH-150EN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥122,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手動式油圧圧着 裸端子・PBスリーブ用
早送り機能付でスピード圧着
簡単操作の解除レバー付
軽量・コンパクト
JIS規格品

セット内容
雌ダイス:ロータリー型
雄ダイス:14, 22, 38〜70, 80〜150mm2 (4個)
専用ハードケース
使用範囲(mm2)
端子呼び寸法/14、22、38、60、70、80、100、150
電線断面積/10.52〜152.5
全長(mm)512 質量(kg)3.7 名称本体 用途裸端子、P・Bスリーブ用 仕様公称荷量/90kN
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10735496 DCH-150EN 27084620 DCH-150EA 手動式油圧圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 手動式油圧圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする