※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10739243 品番 SPET10T308EL-SB CA0835
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質CA0835 仕様- トラスコ品番552-9395 材質(本体)CA0835 寸法S(mm)3.97 寸法D1(Φmm)3.4 コーナー数4 寸法RE(mm)0.8 寸法CW(mm)- 寸法BS(mm)2.7 寸法IC(mm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする