※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
倣い
コーナー数
2
注文コード
10749043
品番
GDM6020N-300R-CM PR1215
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ブレーカ・コーナー数・内容量
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1215
トラスコ品番
548-2909
材質(本体)
PR1215
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
4.3
精度
M
寸法D(Φmm)
-
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
勝手なし
ブレーカ
倣い
適合ホルダ
KGDR/L...6…・KGDR/L...5...
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
3
寸法CW(mm)
6(-0.04〜+0.04)
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。