印刷プレビュー
ジェフコム(LAN-FC)

壁取り付け式アーム

LCARM-16W 壁取り付け式アーム ジェフコム(LAN-FC) 10756715
LCARM-16W 壁取り付け式アーム ジェフコム(LAN-FC) 10756715   LCARM-16W 壁取り付け式アーム ジェフコム(LAN-FC) 10756715   LCARM-16W 壁取り付け式アーム ジェフコム(LAN-FC) 10756715   LCARM-16W 壁取り付け式アーム ジェフコム(LAN-FC) 10756715
商品レビューを投稿する
注文コード
10756715
品番
LCARM-16W
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,172
販売価格(税別)
¥15,900

 
お気に入りに追加
ブラケットにピボットヘッドを直結、小型モニター取付用アーム
壁面との間隙は142mm
用途
液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
鋼材
質量(kg)
(VESA75)1.63、(VESA100)1.88
耐荷重(kg)
11(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×115×90
注意
※モニターディスプレイは付属しません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。