ENGN130704T02025  PT600M 京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ 10789957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)7.94 注文コード10789957 品番ENGN130704T02025 PT600M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は厚さ・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る
材質PT600M トラスコ品番547-3233 厚さ(mm)7.94 材質(本体)PT600M 穴径(Φmm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 寸法B(mm)- 刃先形状T02025 寸法d(Φmm)- コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし チップ形状ひし形頂角75° 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数4 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10789957 ENGN130704T02025 PT600M 04905844 ENGN130704T02025 A65 画像準備中 チップ ENGN 京セラ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする