RK42 LEDヘッドバルブ RK42 H4 6300K RAYBRIG(レイブリック) 10896638

RK42 LEDヘッドバルブ RK42 H4 6300K RAYBRIG(レイブリック) 10896638 RK42 LEDヘッドバルブ RK42 H4 6300K RAYBRIG(レイブリック) 10896638 RK42 LEDヘッドバルブ RK42 H4 6300K RAYBRIG(レイブリック) 10896638
RAYBRIG(レイブリック)

LEDヘッドバルブ RK42 H4 6300K 12./24V、口金 その他 1セット(2個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード10896638 品番RK42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥26,290
販売価格(税別)
23,900

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。
スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!
明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き

定格電圧(V)12./24 用途自動車用ヘッドランプ タイプH4 定格電力(W)24/24 口金その他 対応車検 電球形状H4 色温度(K)6300 光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 自動車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2018-09-25
用途:
作業には使用しない
対象商品:
10896638

車検非対応品からの、付け替えです。最初は、ちょっと暗いかなと、感じましたが、実際の走行では、快適な明るさでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする