VAR6500 小型耕うん機 ISEKIアグリ 10897285

 

VAR6500 小型耕うん機 ISEKIアグリ 10897285 VAR6500 小型耕うん機 ISEKIアグリ 10897285 VAR6500 小型耕うん機 ISEKIアグリ 10897285 VAR6500 小型耕うん機 ISEKIアグリ 10897285
ISEKIアグリ

小型耕うん機 排気量 179cc、タンク容量 1.6L VAR6500

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10897285 品番VAR6500
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥196,900
販売価格(税別)
179,000

簡単操作で耕うん・畝立てが行えます。ボンネットカバー採用で見た目にもスタイリッシュになりました。機能も充実したシリーズ最上のプロ仕様です。

耕うん幅(mm)500 耕深(mm)150 タンク容量(L)1.6 排気量179cc 用途田畑の耕運作業。 仕様旋回装置/デフ付、簡易うね立て装置/あり、移動尾輪/あり カバーロータリ/固定式(丸型) 質量(kg)83 形式ロータリ(段数)/正逆転ロータリ各1段 爪形状木の葉爪 ハンドル上下調節/ワンタッチ(手元レバー) 全長×全幅W×全高(mm)1320×580×1030 クラッチベルトテンション(デッドマンクラッチ) エンジン型式カワサキFJ130G 馬力(PS)(ネット)4.3kw(5.9)、(グロス)4.7kw(6.3)
注意
※配達時間の指定は、できません。(※配達前の連絡は可能です。)
荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。
4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,500 / 税込 ¥23,650
北海道地方数量1につき ¥28,500 / 税込 ¥31,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

小型耕うん機
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 農業資材・園芸用品編:249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする