印刷プレビュー
花王

ストリームBIBタイプ

- ストリームBIBタイプ 花王 10922503
- ストリームBIBタイプ 花王 10922503   - ストリームBIBタイプ 花王 10922503   - ストリームBIBタイプ 花王 10922503   - ストリームBIBタイプ 花王 10922503
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
10922503
品番
-
内容量
1箱(18kg)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
すぐれた洗浄力で、食器・調理用具のしつこい油汚れをすっきり!
従来品に比べ、CO2排出量を約50%削減の新パッケージ!
今までの18kg缶と比較し、廃棄性のよいBIB(バッグインボックス)を採用しました。
使用場所
台所
液性
中性
用途
台所用洗剤
仕様
無香料、無着色、アルミ使用可
成分
界面活性剤
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
292×368×280
注意
※コックは別売です。
RED BOOK VOL.15春号 オフィス家具/照明/清掃用品編: 256

平均満足度:2.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 食器の洗浄

注文の時、良く注意して見ればよかったのですがコックが別売です。専用のコックがないと小分けも出来ず、使えません。他社の製品はほとんどコックが内包されていて、そのつもりで購入したので、直ぐに使えませんでした。また、モノタロウで専用の「KaoBiB用コック」を探しても見つかりません。同じようなコックは販売されていますが装着できるかどうか分からず、まだ放置したままになっています。コックぐらい内包して欲しいです。初めて購入する者への気配りが欲しいですね。

これは注文コード10922503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-14]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度:

用途: 飲食店用の食器洗いに。

泡立ちと泡切れは良い。コスパもそこそこ。BIBは廃棄が楽です。

次回は兄弟品のネオペレックでも買ってみます。

これは注文コード10922503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。