NO.1M チェビオットバフ 太閤バフ 10925442

NO.1M チェビオットバフ 太閤バフ 10925442 NO.1M チェビオットバフ 太閤バフ 10925442
太閤バフ

チェビオットバフ 外径 180Φmm、内径 50Φmm、厚さ 約50(mm) 1枚

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10925442 品番NO.1M
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,529
販売価格(税別)
1,390

従来の中目バフより目詰りが少なくコンパウンドの使い分けにより、一般から高級仕上げまで可能です。バフ圧力は軽く当てる程、美しい艶が出て破損も少なく長持ちします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)180 厚さ(mm)約50 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145〜150のバフパッド) 素材発泡ウレタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 自動車用品編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-12-20
用途:
塗装後の磨き作業
対象商品:
10925442

後ろに台があるのであまり力をいれずに磨けます。安心して使えます。

2018-01-04
用途:
小傷消し
対象商品:
10925442

固さも削れっぷりもやはり太閤ですね。この価格は付き合いのある部品商よりも安いです。

2017-10-01
用途:
塗面の研磨(中間仕上げ)
対象商品:
10925442

バフはやはり太閤ですね。耐久性、品質ともに満足です。

2014-01-15
用途:
車磨き
対象商品:
10925442

綺麗に磨けます

1人が参考にしています
2013-03-05
用途:
仕上げ
対象商品:
10925442

今までNO7を使用していてモノタローさんにNO1があり使ってみました。これはこれで良いのですがやはりNO7の方が使いやすいかな?

SHOP WANWAN 様 2011-11-05
用途:
バフ研磨
対象商品:
10925442

バフ切れもよく、使い勝手が良い商品。
価格に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする