印刷プレビュー

丸のこ

FC6MA2 丸のこ HiKOKI(旧日立工機) 10927314
取扱い終了
(4件の商品レビュー)
注文コード
10927314
品番
FC6MA2
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
平行度微調整機構付!アルミベース!
ノコ刃直径(mm)
165
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用/樹脂用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
切込深さ(mm)(45°時)
0〜38
切込深さ(mm)(90°時)
0〜57
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
材質(ベース)
アルミ
質量(kg)
3(コードを除く)
付属品
165mmチップソー(刃数52)、ガイド、六角棒スパナ
用途
木材の切断
関連資料 メーカーカタログ  
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10927314
FC6MA2
31841907
FC6MA3
丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧日立工機) 丸のこ アルミベース ブレーキ付
HiKOKI(旧日立工機) 1台
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 575

平均満足度:4.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 直線的に木材を切断する

2017/11から2018/4まで5ヶ月中に5回新品交換していただき、やっと念願のマルノコを手に入れることができました。
使った感想:アルミベースが切断作業中に反る感じを受けました、分解点検したところ大変弱い、アルミが薄い。
アルミベースを選択購入しましたが、板金ベースのほうが剛性が高い可能性があるので、ご検討の方には板金ベース仕様をお勧めいたします。

これは注文コード10927314についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-03]

満足度:

用途: パレットの解体

性能の割りに、コストパフォーマンスは良いと思います。

これは注文コード10927314についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社高島機工 様 [2016-06-13]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 改修工事

やはりメーカー物なので、しっかりはしている。

これは注文コード10927314についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アイ・エンタープライズ 様 [2015-10-13]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 木材の切断

よいと思う。

これは注文コード10927314についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丸田工務店 様 [2014-09-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。