印刷プレビュー

【リターン式】 リサイクルバッテリー(リョービ) B-1220F2 ※お預り再生サービス

B-1220F2【リサイクル】 【リターン式】 リサイクルバッテリー(リョービ) B-1220F2 ※お預り再生サービス ノーブランド 10980785
(2件の商品レビュー)
注文コード
10980785
品番
B-1220F2【リサイクル】
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,413
販売価格(税別)
¥7,790

 
お気に入りに追加
適合
充電式インパクトドライバ(BID-123(22)、BID-124、BID-122(45)、BID-1240、BID-1230、BID-1228、BID-1227、BID-1226、BID-1225、BID-1230(45)、BID-1220
充電式ドライバドリル(BPD-1200)
充電式ドライバドリル(BD-126、BD-123、BD-122、BD-125、BD-120、BD-121)
充電式ヘッジトリマ(BH-3800)
充電式フラッシュライト/ランタン(BFL-125、BFL-127、BLT-125)
充電式インパクトレンチ(BIW-1225)
バッテリー
ニカド
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
2.0
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方1注文コードにつき¥600
沖縄地方1注文コードにつき¥4,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 生産機械メンテ時に使用

リサイクル商品を今回初めて利用したが、新品商品と変わらずに使用でき、今後も活用していきたいと思う。

これは注文コード10980785についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社マルイチ 様 [2017-09-11]

満足度:

用途: ねじ締め

使用時間も戻り問題なく使用できます。

これは注文コード10980785についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。