CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ丸チップ 勝手勝手なし 注文コード10997463 品番C4-SRDCN-00050-06A
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チップ・勝手など215種類から選べます 他の種類を見る
勝手勝手なし 適合チップ丸チップ 切込み角Kr(°)45 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)50 寸法f1(mm)3 寸法ar(mm)12 ゲージチップRCMT 06 02 M0 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0 寸法D5m(mm)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする