Coromant Capto CoroTurn SL防振アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt(mm)50 注文コード10999387 品番C5-570-3C 50 215
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥250,745
販売価格(税別)
227,950
この商品は勝手・寸法dmt・寸法dmt minなど58種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)50 寸法D5m(mm)50 最小加工径Dm(Φmm)60 寸法dmt(mm)50 寸法l1(mm)215 寸法l3(mm)215 トラスコ品番567-4654 質量(kg)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする