サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) 焼きばめチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11003736
品番
C6-391.19-32 095
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
コレットサイズ(mm)
32
寸法l1(mm)
95
寸法l3(mm)
73
カップリングサイズ
C6
寸法D5m(mm)
63
寸法D21(mm)
53
寸法D22(mm)
44
寸法dmt(mm)
32
クーラント
1
寸法lc max(mm)
61
寸法lc min(mm)
51