印刷プレビュー

アダプタ

C6-ASHR-30100-20 アダプタ サンドビック 11004682
商品レビューを投稿する
注文コード
11004682
品番
C6-ASHR-30100-20
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥45,252
販売価格(税別)
¥41,900

 
お気に入りに追加
全部で  19  種類のバリエーションがあります
質量(kg)
2.5
寸法D1(mm)
90
寸法f(mm)
10
寸法l21(mm)
100
寸法l22(mm)
90
寸法l23(mm)
22
寸法l24(mm)
25
カップリングサイズ
C6
寸法b21(mm)
29
寸法b22(mm)
30
寸法D5m(mm)
63.0
寸法h21(mm)
41
寸法h22(mm)
33
寸法h23(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。