円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番609-6336 注文コード11009731 品番CXS-A16-07
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法d・トラスコ品番・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
寸法dmm(mm)16.00 寸法h(mm)14 寸法h21(mm)19 寸法l1(mm)55 寸法l2(mm)75 寸法l3(mm)14 トラスコ品番609-6336 締付トルク(N・m)3.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする