CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード11014717 品番LF123L28-2525B-140BM
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は勝手・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)0 トラスコ品番571-5709 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法h(mm)25 締付トルク(N・m)4.5 寸法l1(mm)150 寸法l3(mm)56 寸法f1(mm)26 シートサイズL 最大加工深さar(mm)28 ゲージチップN123L2-0800-TF シャンクタイプ(°)0 1発目の加工径 最大400 1発目の加工径 最小140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする