正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 トラスコ品番607-5568 注文コード11022347 品番R300-063Q22-12H
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は寸法dmm・最高使用回転数・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)63 寸法Dc(mm)51 寸法dmm(mm)22 寸法l1(mm)50 最大切込みap(mm)6 トラスコ品番607-5568 質量(kg)0.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする