90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントキャプト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 注文コード11025201 品番R390-036C3-11M075
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は刃数など37種類から選べます 他の種類を見る

コロマントキャプト

チップサイズ11 タイプコロマントキャプト 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)36 接続径32 機能長さ(mm)75 トラスコ品番607-5584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする