印刷プレビュー

カッタ(スライド)

R820I-AR26SSYC12A カッタ(スライド) サンドビック 11029313
商品レビューを投稿する
注文コード
11029313
品番
R820I-AR26SSYC12A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥62,532
販売価格(税別)
¥57,900

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
適合
アダプタ/C8-R820I-AA3089A、HA10-R820I-AA3104A、C8-R820IX-AA3094A、HA10-R820IX-AA3104A
シムセット/R820I-AS00A
カバーコロターン107/R820I-BC24A
カバーコロターンRC820I-AC34A
チップ形状/SC…12
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
84
切削油
内部給油
カップリングサイズ
C8 HSK100/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
212-237/258-283
アダプタサイズ
I、IX

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。