印刷プレビュー

雪かきらくらく くん

9973180 雪かきらくらく くん シントーファミリー 11041214
(3件の商品レビュー)
注文コード
11041214
品番
9973180
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥755
販売価格(税別)
¥699

 
お気に入りに追加
スリック剤配合で雪が付きにくいです。アルミ・鉄・ポリカーボネイト・ABS樹脂への密着に優れています。
用途
スノーダンプ、スコップ、除雪機などの雪付着防止に。
トラスコ品番
481-1062
クリア
容量(mL)
300
質量(g)
315
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
非水溶性

平均満足度:3.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 除雪作業

除雪機と雪掻き道具の撥水に使用しました.除雪機メーカーが推奨するものと同等でありながら,安価で助かりました.予備も購入しておりますが,来冬に向けて再購入するつもりです.

これは注文コード11041214についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 HBM 様 [2018-03-14]

満足度:

用途: 発送から到着まで

当日出荷の記載で実際の発送は翌々日で発送後の当方のところへ到着したのが4日後なんてあまりにも時間がかかり過ぎでは?
所在地は本土で離島でもなく山奥ではない県庁所在地の住宅街なのに何故こんなにも配達日数がかかるものなのか・・・

これは注文コード11041214についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-27]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 雪かき

雪が付きにくなる

これは注文コード11041214についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。