印刷プレビュー

14.4V充電式ドリルドライバー

MDDR-145LiX 14.4V充電式ドリルドライバー 男前モノタロウ 11047076
 
MDDR-145LiX 14.4V充電式ドリルドライバー 男前モノタロウ 11047076   MDDR-145LiX 14.4V充電式ドリルドライバー 男前モノタロウ 11047076   MDDR-145LiX 14.4V充電式ドリルドライバー 男前モノタロウ 11047076   MDDR-145LiX 14.4V充電式ドリルドライバー 男前モノタロウ 11047076   MDDR-145LiX 14.4V充電式ドリルドライバー 男前モノタロウ 11047076
(17件の商品レビュー)
注文コード
11047076
品番
MDDR-145LiX
内容量
1台
販売価格(税込)
¥5,821
販売価格(税別)
¥5,390

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
2スピード低速・高速切替え可能のドリルドライバー。
用途
ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板などの穴あけに。
DIY用
最大トルク(N・m)
低速 7 高速 18
モーター電圧(V)
14.4
回転数(min-1[r.p.m])
低速 0〜350・高速0〜1200
チャック能力(mm)
0.8〜10
付属品
65mm×+2 両頭ビット 1本
質量(kg)
0.85
本体寸法(mm)
約H210×W65×178
クラッチ数(段)
19(最小1〜最大19)
関連資料 取扱説明書  
注意
※本体のみになります。
※ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。

専用バッテリーパックを共有できる2スピード低速・高速切替え可能のドリルドライバー

軽快に締められます

軽快に締められます

手元を照らすライト付

手元を照らすライト付

使用するには別売りのバッテリーパックと充電器が必要です。

バッテリーパックと充電器はこちらの商品でも共通して使用することができます。

ネジを打ちます

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 243
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 492502

平均満足度:4.35  総レビュー件数:17 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: DIY作業

インパクトとか迷いましたが、自分の用途に合わせこちらを購入。ステンレス板の穴あけや木などメンテ一般に色々と活躍してくれそうです。
耐久性がある事に期待。

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-18]

満足度:

用途: タップ立てに使用

低速回転でのトルクが有りタップ立てに大変重宝しています。3mmタップ時にはできるだけ遅く回したいのですがこのドリルドライバーは見事に答えてくれました。トルク目盛も2,3で行けるのでタップ回転が無理なら即対応してくれます。

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ADACHI・EDS 様 [2018-09-07]

満足度:

用途: 趣味工作

軽くて非常に使いやすいです。14.4Vということで結構パワーもあります。

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-07]

満足度:

用途: 日曜大工

別売りで専用ケースが欲しい(本体、電池、充電器等が入るもの)

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 早川石油店 様 [2018-02-16]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機器やフレームの組み立て時

とても良い商品でした。
手作業で辛かったネジ締めが劇的に楽になりました。

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-24]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: DIYの組み立て作業 機械の修理組み立て

重さも適度で扱いやすい 力がある

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社美濃商会 様 [2016-11-09]

満足度: (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 穴あけ, ドライバーとして

届いたときは思っていたより小柄でした。取り回ししやすいです。
某社と寸分違わぬ見た目と仕様で、自己責任で某社バッテリーを
取り付けて使ったところ、物理的にも電気的にも問題なく快適に
動作しました。良い買い物でした。
いっそ、「○○と完全互換!」と謳って販売したほうがよく売れると思います。

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-20]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 自宅外壁モルタル穴開け

マニュアルの1ページ目に「●本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。」と明記してあります。明らかにDIY用です。
男前モノタロウの「価格訴求である「モノタロウ」ブランドよりもワンランク上の品質を重視した「男前モノタロウ」。機能面・コスト面ともご満足いただける商品になります。」とどのように整合性を取るのか見解をお尋ねしたいと思います。
※DIY用がダメと言っているわけではないです。あらかじめ明示しておくべきかと。

これは注文コード11047076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-18]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんでした。
商品情報にDIY用と追記させて頂きます。
商品と致しましては、機能面・コスト面、市場の同等商品など、社内にて一定の基準をクリアした製品と致しまして、男前モノタロウブランドとさせていただいております。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。