着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
821645紳士ポロ衿トレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11069059
品番
821645-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
衿付でお散歩などにも着ていただける商品です。
仕様
名前記入欄付、胸ポケット付、洗濯機OK
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90/レーヨン10
性別
男性用