印刷プレビュー

タイタンマニホールドキット(R410A用)

Y40929C タイタンマニホールドキット(R410A用) アサダ 11077963
Y40929C タイタンマニホールドキット(R410A用) アサダ 11077963   Y40929C タイタンマニホールドキット(R410A用) アサダ 11077963
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
11077963
品番
Y40929C
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥31,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります

こんなお得な商品も!

R410a R410A用マニホールドキット(ホース付き) モノタロウ 52955184 モノタロウ
R410A用マニホールドキット(ホース付き)
¥9,790
「ハンドル」1回転半で流量全開になる大きくて使いやすいハンドル。(サイド式)
「ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン」操作性・気密性抜群。
「スライド式ピストン」スライド式でピストンの交換が簡単。
「指針」針ぶれ防止技術採用で正確な指針。
「ゲージ」耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ使用。飽和温度目盛り、ゼロ調節ネジ付。
「ボディ」強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディ。
プラスUホース採用。
冷媒の種類
R410A
用途
システム等の圧力・温度チェック。システム等の真空引き・乾燥チェック。システムへの冷媒充填
付属品
5/16チャージングホース92cm×3本、サイトグラス(内蔵)、ケース
仕様
ボールバルブなし
トラスコ品番
334-2441
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
常用圧力(MPa)
(チャージングホース)5.5
破裂圧力(MPa)
(チャージングホース)27.5
高圧圧力計(MPa)
-0.1〜5.5
材質(ボディ)
アルミ
ゲージ径(Φmm)
80
低圧連成計(MPa)
-0.1〜3.5

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エヤコン新設時

新規取付時又は交換時にて使用、お客さんの評判も良く納得商品

これは注文コード11077963についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。