トヨタ
トヨタの ATF/CVTF
オートフルードD-2 4L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
11085920
品番
08886-00705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11085920
08886-00705
18323077
08886-00705
トヨタ オートフルード D-2
トヨタ
1缶(4L)
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました