印刷プレビュー

電圧サーモ電波クロック+USB

W852 電圧サーモ電波クロック+USB SEIWA(セイワ) 11093888
※使用例
W852 電圧サーモ電波クロック+USB SEIWA(セイワ) 11093888   W852 電圧サーモ電波クロック+USB SEIWA(セイワ) 11093888
(5件の商品レビュー)
注文コード
11093888
品番
W852
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,013
販売価格(税別)
¥2,790

 
お気に入りに追加
時刻と車外温度・車内温度・電圧などを表示させることができる電波時計です。
バッテリーの異常、路面凍結をお知らせする警告ランプ付きです。
見やすい白色文字とスタイリッシュな青色文字の切替選択が可能です。
電波時計は標準時刻電波を受信することにより、日本標準時刻・カレンダー情報を自動補正して表示します。
月日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。
DCプラグ電源なので、エンジンON時、常時バックライトが点灯します。
専用ステーによる両面テープ貼り付けで様々な場所に取り付けができ角度の調整も可能です。
電源プラグにUSBポートを内蔵し、USB充電対応機器を同時に充電ができます。(5V/約1A)
仕様
車載用電源、ブルーLED、粘着テープ、USB、ホワイトLED
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
34×140×17

平均満足度:4.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自家用車運転時

時刻は自動調整、外気温はセンサーの取り付け場所を見直したらほぼ正確値。この値段にしてはお買い得です。

これは注文コード11093888についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-17]

満足度:

用途: 軽トラックに取付

気温、特に車外の気温を知りたくて取付けました。若干高めの表示となるようです。取付も簡単で時計は電波時計ですので時間合わせの必要もなく便利です。

これは注文コード11093888についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-29]

満足度:

用途: 愛車に取り付けた

シガーソケットはエンジンをかけた後に装着してエンジンを切ったら外さないと故障する場合があると書いてあるがいちいち不便である

これは注文コード11093888についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-04]

満足度:

用途: 軽自動車の状態確認

運転中、車の欲しい情報が得られる。価格も内容を考えればとても安いと思う。

これは注文コード11093888についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ショウサウンドテック 様 [2015-12-05]

満足度:

用途: 贈備

OK

これは注文コード11093888についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 RABBIT 様 [2015-02-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。