KFVK-30 フラッシャーベスト キタムラ産業 11095227

フラッシャーベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) 注文コード11095227 品番KFVK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

夜間工事や夜間作業時に最適です。
単三電池2本で連続約70時間使用できます。
60mm幅の高輝度反射テープを使用しています。
会社名・氏名・血液型が記入できるタグ付きです。

種類ベスト型 用途夜間の工事現場などに テープ地色黄色 機能フリーサイズ、ON-OFFスイッチ付 電池単三電池2本(別売) LED色 LEDランプあり 点灯方式点滅 LED赤・16個 色(本体) 点灯時間約70時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする