印刷プレビュー

ヘッドウォーズ000

HW-000X ヘッドウォーズ000 GENTOS 11097932
取扱い終了
(15件の商品レビュー)
注文コード
11097932
品番
HW-000X
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

MH20-I LEDヘッドライト(明るさ350Lm) 男前モノタロウ 73385673 男前モノタロウ
LEDヘッドライト(明るさ350Lm)
¥2,390
シリーズ最高の明るさ300ルーメン&フォーカスコントロール搭載。
ヘッドウォーズシリーズ最終章の最上位機種。シリコンバンドやヘルメットホルダーなどの付属アクセサリーも充実。
付属品
ヘッドバンド、シリコンバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池
仕様
フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様
トラスコ品番
496-4799
質量(g)
198
全光束(Lm)
300(最大時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約56×50×28(ヘッド部)、約81×51×27(電池ボックス部)
光源
白色チップタイプLED1灯
使用電池
単3アルカリ電池×3本
連続点灯時間
【リアライト】約400時間
点滅
【リアライト】約750時間(Midモード)
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
300
明るさ(Lm)
300
実用点灯時間
【メインLED】約8時間(Highモード)、約20時間(Midモード)、約150時間(Lowモード)、約40時間(Flashモード)
照射距離(m)
約176(最大時/スポットビーム時)
電球の種類
LED

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11097932
HW-000X
18832258
HLP-1804
LEDヘッドライト HLP-1804 GENTOS LEDヘッドライト HLP-1804
GENTOS 1個
¥5,590
欠品中
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 740
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 734

平均満足度:4.47  総レビュー件数:15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 野菜苗の定植時

明るく、フィッティングも良い。説明ではヘッドの角度が調整できる旨記載がありませんでしたが、実際の商品は角度調整ができ、満足しています。

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-29]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス

やっぱりジエントスは良いです。
デザインも使い易さも満足しています。
あと、シリコンバンドも付属していたこともポイント高いです。

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-31]

満足度:

用途: 作業時の手元照明

シリコンバンドを使ってヘルメットに取り付けて使いました。
普通のゴムバンドより滑らなくてしっかり固定できて良かったです。

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-26]

満足度:

用途: 機械メンテ

シリコンバンドがいい!いままでなかったからありがたい!

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 築炉

かなり明るいです。
近くの電化製品屋さんよりも値段が安く、そして発送までの時間が早いのがなにより

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社田中工業 様 [2018-05-14]

満足度:

用途: タンク内清掃

手元は明るいが、3、4M先の視野が暗く感じた。
もう少し、明るさが欲しかったかも。

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-07]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 夜間作業

シリーズの中では、一番明るい部類でしょう。
この製品、3年程使わせて貰って居て、思う事の一つとして、電池ボックスの爪が摩耗してしまう事です。折角のLED照明で十分な明るさのある製品ですが、電池ボックスの爪が摩耗して交換を3回程行って居ます。当方、エネループで毎日電池交換する様な過酷環境で使用して居るので、電池ボックスを修理備品として用意して戴けると有り難いです。

それ以外は申し分ないです。

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-25]

満足度:

用途: 現場作業

夜勤やトンネル内等で仕事をすることが多く、このシリーズは依然も使っており信頼できたので、ちょっとお高めですが、値段のわりに性能もよく買ってよかったと思います。

これは注文コード11097932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。