印刷プレビュー

塗装スタンド

W3872 塗装スタンド モノタロウ 11121293
W3872 塗装スタンド モノタロウ 11121293   W3872 塗装スタンド モノタロウ 11121293
取扱い終了 返品保証 お客様組立品
(83件の商品レビュー)
注文コード
11121293
品番
W3872
内容量
1台
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
高さと奥行はチェーンの長さで調節が可能です。
使用しないときには折り畳んで収納できます。
用途
バンパーやドアパネル等のスタンドに。
付属品
曲線バー×2本、脚×4本、チェーン付アイボルト×2個、ナット×4個、オープンアイボルト×2個、ナット×4個、ボルト×2個、ロックナット×2個
材質
スチール
幅(mm)
(本体)1080、(ラバー部)870
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
980〜540(チェーン調節)
奥行(mm)
430〜860(チェーン調節)
耐荷重(kg)
約200
パイプ径(Φmm)
25(厚さ1.15mm)

平均満足度:4.07  総レビュー件数:83 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: とても安価に抑えることできました。

とても安価に抑えることできました。

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-14]

満足度:

用途: 自動車修理PITで使用しています。

軽く使い勝手が非常に宜しいです。

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社中下商会 様 [2016-07-23]

満足度:

用途: 塗装作業時

メッチャ安くて最高です。
もう一回出して欲しいです

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-16]

満足度:

用途: 車両整備

廉価だが問題なく使用してます。

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-06]

満足度:

用途: 作業メンテナンス

チェーンが直ぐサビたので残念でした。

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アールズ 様 [2016-07-08]

満足度:

用途: 塗装作業で、バンパー等を乾燥させるのに使います。

安くて、手頃な大きさ運びやすいし、場所も取らないので重宝しています。

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-30]

満足度:

用途: バンパー等の部品置き

スポンジに一部破れているところがありましたがその他には問題なし。塗装スタンド用のスポンジが何種類か別売りであればいい。

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-14]

MonotaROMonotaROからの回答:
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度:

用途: バンパー等の補修作業

価格も安くて、普通に使えてこれで十分だと思います。
 一つ欲を言えば収納のさい開き止めのストッパーなんか
付いていると便利かと思いました。

これは注文コード11121293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。