![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07481015/ | 2026/09/05 07:23:07 |
![]() | TOSO 【オーダー】採光 オフィス家具に合わせやすい全32色チェーン式ロールスクリーン |
|
|
| 特長: | 日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 建材カラーに合わせたカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。 |
|---|---|
| 用途: | 事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。 |
| 注意: | ※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 ※幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。 ※製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになることがあります。 ※製品幅に対しスクリーン幅が短いのでご注意ください。 |
| 色: | ホワイト/ブラウン/グレージュ/ブラウン/ブラック |
| 品番: | 【カラー品番】RCR9101/RCR9102/RCR9103/RCR9104/RCR9105/RCR9106/RCR9107/RCR9108/RCR9109/RCR9110/RCR9111/RCR9112/RCR9113/RCR9114/RCR9115/RCR9116/RCR9117/RCR9118/RCR9119/RCR9120/RCR9121/RCR9122/RCR9123/RCR9124/RCR9125/RCR9126/RCR9127/RCR9128/RCR9129/RCR9130/RCR9131/RCR9132 |
| 高さ(mm): | 100~4500 |
| 取付方式: | 天井付け/正面付け |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
| 製品幅(mm): | 300~2000 |
| 関連資料: | (0.67MB) (0.27MB) |
| 操作位置: | 右、左 |
| 取扱説明書: | (1.96MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(0.67MB)