![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07481031/ | 2026/10/05 23:59:56 |
![]() ※【イメージ】PV395 画像は標準タイプ ワンポール式 | ニチベイ 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 標準タイプ ワンポール式 |
|
|
| 特長: | シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。 |
|---|---|
| 注意: | ※操作棒の長さは「取付高さについて参考資料」に準じます ※製作可能寸法は7m2以内。(製作できない寸法もございます) ※幅300mm以内は高さ2600mmまでの製作となります ※ご発注いただいた製品高さより10~20mm程度長く製作する場合があります ※グリップとコード止めはホワイトになります ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 高さ(mm): | 100~4000 |
| 取付高(mm): | 230~4000 |
| 製品幅(mm): | 270~3000 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 関連資料: | 【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.1MB) 標準タイプ ワンポール式参考資料(1.19MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


【色柄見本】(0.16MB)