現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07481032/2026/11/18 16:07:01
PAZO-25Q 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 耐水タイプ ワンポール式 ニチベイ 11169168
※【イメージ】PV395 画像は標準タイプ ワンポール式
ニチベイ
【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 耐水タイプ ワンポール式
注文コード11169168
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,980~
特長:シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
注意:※操作棒の長さは「取付高さについて参考資料」に準じます
※製作可能寸法は7m2以内
※幅300mm以内は高さ2600mmまでの製作となります
※ご発注いただいた製品高さより10~20mm程度長く製作する場合があります
※グリップとコード止めはホワイトになります
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
高さ(mm):100~4000
取付高(mm):230~4000
製品幅(mm):270~3000
生地:色柄見本確認。
関連資料:【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.1MB) 耐水タイプ 参考資料(1.13MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)