現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07481033/2026/08/28 14:06:58
PAZOT-25Q 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 耐水テンションタイプ ワンポール式 ニチベイ 11169177
※【イメージ】PV395 画像は標準タイプ ワンポール式
ニチベイ
【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 耐水テンションタイプ ワンポール式
注文コード11169177
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,980~
特長:シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
注意:※操作棒の長さは「取付高さについて参考資料」に準じます
※ご発注いただいた製品高さより10~20mm程度長く製作する場合があります
※グリップとコード止めはホワイトになります
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
高さ(mm):100~1800
取付高(mm):230~2000
製品幅(mm):400~1800
生地:色柄見本確認。
関連資料:【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.1MB) 耐水テンションタイプ 参考資料(1.03MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)