![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07484581/ | 2026/07/05 09:13:42 |
![]() ※【イメージ】N8459(画像はN8059) | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 フェスタⅡ |
|
|
| 特長: | チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の広幅対応生地です。 |
|---|---|
| 注意: | ※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます ※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります ※製作可能m2は6m2以内 ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内 ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | (部品)ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 100~4500 |
| 製品幅(mm): | 305~2700 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 関連資料: | フェスタⅡ生地透過度比較(0.36MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) フェスタⅡ色柄見本 |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |