現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07484582/2026/09/05 05:53:34
RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 フェスタⅡ ニチベイ 11376045
※【イメージ】N8059
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 フェスタⅡ
注文コード11376045
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,980~
特長:プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の広幅対応生地です。
注意:※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます
※製作可能m2は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(幅595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
:(部品)ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~3000
製品幅(mm):305~2700
生地:色柄見本確認。
関連資料:フェスタⅡ生地透過度比較(0.36MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) フェスタⅡ色柄見本
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)