ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 取付長(mm)10 注文コード11406727 品番NB-310LD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は取付長など70種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)10 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 寸法D(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)10 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする