SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(20) 2
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
注文コード
11473016
品番
AM850-20BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥106,550
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(20) 2
ボディサイズ
850
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11473016
AM850-20BD
10298915
AM850-20BD
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC
1個
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました