現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青) ノーブランド 11476005
注文コード 11476005
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥722〜
特長:
用途:
注意:
材質:
色:
比重:
連続使用温度(℃):
厚さ公差(mm):
吸水率(%):
切断公差:
RoHS指令(10物質対応):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500