現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07485487/2026/11/08 08:07:54
UP 140 【オーダー】超高分子量PE タキロンポリマー 11476030
タキロンポリマー
【オーダー】超高分子量PE
注文コード11476030
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥551~
特長:超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。
優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。
良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。
耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。
食品衛生法に適合しております。
用途:食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品
材質:超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)
色:ホワイト(ナチュラル)
比重:0.94
連続使用温度(℃):80
厚さ公差(mm):5~20(公差:0~+2.5)
切断公差:0~+1mm(0~500mmまで)、0~+2mm(501~1000mmまで)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)