現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07485488/2026/11/07 16:18:37
PMP M601 【オーダー】PMP タキロンポリマー 11476039
タキロンポリマー
【オーダー】PMP
注文コード11476039
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,265~
特長:ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途:理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
注意:※曲げ剛性が低いため120℃以上で荷重負荷の掛かる際のご使用にはご注意ください。
※経年変化で原材料に由来する色相変化がございます。
※レンズ等の光学用途でのご使用は推奨いたしません。
※連続使用温度はメーカーのこれまでの使用実績や試験結果、および原料メーカーのデータを踏まえて決めた値であり、当該温度環境下での連続使用を保証するものではありません。
※液体、体内組織と接触する医療部品には使用しないでください。これらの医療用途へのご使用に伴って生じた問題については、メーカーは一切の責任を負えません。
材質:ポリメチルペンテン(PMP)
色:透明
比重:0.83
連続使用温度(℃):120
厚さ公差(mm):3、5(公差:0~+0.5)
切断公差:0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)