SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
11477067
品番
ARG40-N04G2H-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,650
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計内蔵
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
40
付属品
セットナット付
仕様
(H) セットナット付
タイプ
(-) リリーフタイプ
ブラケット
なし
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計取付角度
(G2) 90°
CADデータダウンロード