ARM10F1-08GP-N レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC 11481145

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ 排気機構リリーフタイプ 注文コード11481145 品番ARM10F1-08GP-N
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など283種類から選べます 他の種類を見る
排気機構リリーフタイプ 表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa 配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下 付属品(GP) 圧力表示機能 + パネルナット デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ IN・OUT継手種類(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11481461
2016-03-01
用途:
エアサス
運輸・通信業

エアサスの部品交換に使用しました。
代理店より安価で良いです。
納品に時間がかかったのが難点です。

対象商品:
11481461
2016-03-05
用途:
エアサス
運輸・通信業

納期がもう少し早ければ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする