折りたたみ傘 Unis Solid

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11495271 品番 AN-SO12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

お気に入りのカラーを見つける楽しみが増える折りたたみ傘
使っていて楽しくなるようなパリらしさを感じるデザイン
各リブに強度と軽量化を高める部品を使用
エレガントさとカジュアルさを表現した天然木の持ち手
閉じたときの長方形のデザインはポケットや小さなハンドバッグに収まるサイズ感
環境に配慮したrPET生地を使用
男女問わず使いやすいデザイン
晴雨兼用仕様

用途旅行や出張、置き傘などに。傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 雨具 アンブレラ 軽量 コンパクト レディース メンズ おしゃれ 晴雨兼用 男女兼用 仕様手動 材質生地:ポリエステル、骨組み:グラスファイバー/カーボン、中棒:アルミニウム、持ち手:天然木 ライラック 質量(g)約230 タイプ折りたたみ傘 直径(Φcm)約85〜88 全長(cm)使用時:約54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約7.5×4.5×17.5 親骨長さ(cm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする