H鋼専用取付金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 注文コード11502971 品番SK13S-1
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。

用途ミラー部品 材質ステンレス 有効寸法(mm)14〜23 角度調節自在
注意
※ミラーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする