画像準備中

ポスティングボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11505825 品番 EE-684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!

用途宅配用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ミント サイズ25H 入数(枚)100 本体質量(g)94 内寸法(mm)304×222×20 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする